Пресс-масленка 45 град, DIN71412-H2-(A2K)-M6х1 мм
Артикул:
098650
Пресс-масленка 45 град, DIN71412-H2-(A2K)-M6X1
Подробнее
Пресс-масленка 45 град, DIN71412-H2-(A2K)-M6х1 мм
Артикул:098650
Количество в упаковке: 25
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеDIN 71412 B, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K), самоконтрящаяся коническая наружная резьба
-
Характеристики
Форма
B, H2
Напильник, четырехгран.Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (d1)
M6 x 1
Номинальный диаметр (d1)
6 мм
Длина (l1)
20 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) (lg)
5,5 мм
Ширина зева ключа (s1)
9 мм
Стандарты
DIN 71412
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованный
Тип резьбы
Метрическая резьба
Соответствует ROHS
Да
-
Пресс-масленки Размер: 102,4 кб