Пресс-масленка 45 град, DIN71412-H2-(A2K)-M8х1 мм
Пресс-масленка 45 град, DIN71412-H2-(A2K)-M8х1 мм
Артикул:098651
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеDIN 71412 B, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K), самоконтрящаяся коническая наружная резьба
-
Характеристики
Форма
B, H2
Напильник, четырехгран.Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (d1)
M8 x 1
Номинальный диаметр (d1)
8 мм
Длина (l1)
20 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) (lg)
5,5 мм
Ширина зева ключа (s1)
9 мм
Стандарты
DIN 71412
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованный
Тип резьбы
Метрическая резьба
Соответствует ROHS
Да
-
Пресс-масленки Размер: 102,4 кб