Пресс-масленки
Пресс-масленка 45 град, DIN71412-H2-(A2K)-M8X1,25
Артикул:0986515
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеDIN 71412 B, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K), самоконтрящаяся коническая наружная резьба
-
Технические характеристики
Форма
B, H2
Напильник, четырехгран.Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (d1)
M8 x 1,25
Номинальный диаметр (d1)
8 мм
Длина (l1)
20 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) (lg)
5,5 мм
Ширина зева ключа (s1)
9 мм
Стандарты
DIN 71412
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованный
Тип резьбы
Метрическая резьба
Соответствует ROHS
Да
-
Пресс-масленки Размер: 102,4 кб






















