Пресс-масленка 90 град, DIN71412-H3-(A2K)-M10х1 мм
Пресс-масленка 90 град, DIN71412-H3-(A2K)-M10х1 мм
Артикул:098662
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеDIN 71412 C, коническая резьба
-
Характеристики
Форма
C, H3
Напильник, четырехгран.Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (d1)
M10 x 1
Номинальный диаметр (d1)
10 мм
Длина (l1)
18 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) (lg)
5,5 мм
Ширина зева ключа (s1)
11 мм
Стандарты
DIN 71412
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованный
Тип резьбы
Метрическая резьба
Соответствует ROHS
Да
-
Пресс-масленки Размер: 102,4 кб