Пресс-масленки
Пресс-масленка прямая, DIN71412-H1-(A2K)-M10х1 мм
Артикул:098642
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеDIN 71412 A, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K), самоконтрящаяся коническая наружная резьба
-
Технические характеристики
Форма
A, H1
Шестигран.Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (d1)
M10 x 1
Номинальный диаметр (d1)
10 мм
Длина (l1)
15 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) (lg)
5,5 мм
Ширина зева ключа (s1)
11 мм
Стандарты
DIN 71412
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованный
Тип резьбы
Метрическая резьба
Соответствует ROHS
Да
-
Пресс-масленки Размер: 102,4 кб






















