Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Гайка, к.п. 8, DIN934, (A2K) M16

Артикул: 131716
Гайка, к.п. 8, DIN934, (A2K) M16

Гайка, к.п. 8, DIN934, (A2K) M16

Артикул:131716

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    DIN 934, сталь, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

    Примечание
    Шестигранные гайки, соответствующие стандарту DIN 934, не выдерживают испытательные нагрузки согласно DIN EN ISO 898-2.
  • Технические характеристики
    • Тип резьбы x номинальный диаметр (D): M16
    • Стандарты: DIN 934
    • Материал: Сталь
    • Класс прочности: 8
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять