Саморез с полукр. гол., бел. оц., 3,9х13, DIN 7981
Саморез с полукр. гол., бел. оц., 3,9х13, DIN 7981
Артикул:011539 13
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеDIN 7981, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K), форма C, с острым концом
- Винты самонарезающие принадлежат к типу крепежных изделий, образующих внутреннюю резьбу в отверстии соединяемого предмета. При ввинчивании в подготовленное под резьбу отверстие винт формирует собственную внутреннюю резьбу.
- Точный выбор диаметра отверстия под резьбу осуществляется в соответствии с требованиями стандарта DIN 7975.
- Форма C = резьба с острым концом
- Форма F = резьба с тупым концом
- Форма R = резьба с закруглением
-
Характеристики
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованный
Форма
C
Номинальный диаметр (d1)
3,9 мм
Длина (l1)
13 мм
Диаметр головки (dk)
7,5 мм
Высота головки винта (k1)
2,8 мм
Внутренний привод
H2
DIN
7981
Форма головки
Цилиндр. скругл. головка
Декларация о производительности (EU-CPR)
Нет
Стандарты
DIN 7981
Тип резьбы
Резьба самонарезающих винтов
Исполнение резьбы
Полная резьба
Форма наконечника
C
-
Саморез с полукр. гол., бел. оц. Размер: 82,8 кб