Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Саморезы по металлу

Артикул: 011542 95
Саморез с полукр. гол., бел. оц., 4,2х9,5 DIN 7981

Саморез с полукр. гол., бел. оц., 4,2х9,5 DIN 7981

Артикул:011542 95

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    DIN 7981, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K), форма C, с острым концом
    • Винты самонарезающие принадлежат к типу крепежных изделий, образующих внутреннюю резьбу в отверстии соединяемого предмета. При ввинчивании в подготовленное под резьбу отверстие винт формирует собственную внутреннюю резьбу.
    • Точный выбор диаметра отверстия под резьбу осуществляется в соответствии с требованиями стандарта DIN 7975.
    • Форма C = резьба с острым концом
    • Форма F = резьба с тупым концом
    • Форма R = резьба с закруглением
  • Технические характеристики

    Материал

    Сталь

    Поверхность

    Оцинкованный

    Форма

    C

    Номинальный диаметр (d1)

    4,2 мм

    Длина (l1)

    9,5 мм

    Диаметр головки (dk)

    8,2 мм

    Высота головки винта (k1)

    3,05 мм

    Внутренний привод

    H2

    DIN

    7981

    Форма головки

    Цилиндр. скругл. головка

    Декларация о производительности (EU-CPR)

    Нет

    Стандарты

    DIN 7981

    Тип резьбы

    Резьба самонарезающих винтов

    Исполнение резьбы

    Полная резьба

    Форма наконечника

    C

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять