Саморез со сверлом впотай, AW30, ZEBRA PIAS 6,3х60
Саморез со сверлом впотай, AW30, ZEBRA PIAS 6,3х60
Артикул:021966460
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСамонарезающий винт с экономией времени до 50% при прикреплении дерева к металлическим опорным конструкциям, стали LAFRE® с серебристо-серым покрытием.
Не содержит хром (6), защита от коррозии прибл. 500 ч., отсутствие коррозии основного металла (испытания в солевом тумане, соответствует DIN EN ISO 9227 – NSS)
Потайная зенкующая головка для использования с твердым и мягким деревом
Система со шлицем AW:
- Оптимальная передача момента
- Увеличение срока службы
- Оптимальное центрирование
- Лучшее качество соединения благодаря меньшим усилиям и значительному снижению прижимного усилия при ввинчивании
- Большая контактная поверхность биты со шлицем винта
- Равномерное распределение усилия предотвращает повреждение защитного покрытия и обеспечивает большую устойчивость к коррозии
- Форсированная подача винта предотвращается с помощью крыльев, высверливающих дерево
- Отверстие под резьбу просверливается в опорной конструкции. Крылья срезаются при контакте с металлом
- Нарезка резьбы осуществляется первыми витками резьбы винта, оставшаяся часть цилиндра винта ввинчивается уже в нарезанную внутреннюю резьбу
Рекомендованная максимальная толщина дерева lH вычисляется в соответствии с максимальной толщиной крепления lU опорной конструкции.
Пригодность винтов Wing-pias® необходимо тщательно проверять индивидуально для каждой области применения. Устанавливайте только с помощью оборудования с ограничителем глубины и кулачковой муфтой. -
Характеристики
Номинальный диаметр (d)
6,3 мм
Длина (l)
60 мм
Диаметр головки (dk)
15 мм
Длина самореза со сверлом (lp)
6 мм
Прочий стандарт
Стандарт компании
Материал
Сталь
Поверхность
Цинк, серебристо-серый
Форма головки
Потайная головка 80 градусов
Внутренний привод
AW30
Тип резьбы
UNC
Рекомендуемая толщина опорной конструкции, мин.
2 мм
Толщина материала для высверливания сквозных отверстий (металл), макс. (lU)
6 мм
Толщина материала, дерево, макс. (lH)
40 мм
Рекомендованная частота оборотов при установке (холостой ход), мин./макс.
800-1200 об./мин
Соответствует ROHS
Да
-
Саморез со сверлом впотай ZEBRA PIAS Размер: 105,4 кб