Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Винт самонарезающий SCR-DBIT-WING-CS-CUTHD-AW30-(LFR)-6,3X60

Артикул: 021986460
Винт самонарезающий SCR-DBIT-WING-CS-CUTHD-AW30-(LFR)-6,3X60

Винт самонарезающий SCR-DBIT-WING-CS-CUTHD-AW30-(LFR)-6,3X60

Артикул:021986460

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 500

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Самонарезающий винт с экономией времени до 50% при прикреплении дерева к металлическим опорным конструкциям, стали LAFRE® с серебристо-серым покрытием.

    Не содержит хром (6), защита от коррозии прибл. 500 ч., отсутствие коррозии основного металла (испытания в солевом тумане, соответствует DIN EN ISO 9227 – NSS)

    Потайная зенкующая головка для использования с твердым и мягким деревом

    Система со шлицем AW:
    • Оптимальная передача момента
    • Увеличение срока службы
    • Оптимальное центрирование
    • Лучшее качество соединения благодаря меньшим усилиям и значительному снижению прижимного усилия при ввинчивании
    • Большая контактная поверхность биты со шлицем винта
    • Равномерное распределение усилия предотвращает повреждение защитного покрытия и обеспечивает большую устойчивость к коррозии
    Инструкции
    • Форсированная подача винта предотвращается с помощью крыльев, высверливающих дерево
    • Отверстие под резьбу просверливается в опорной конструкции. Крылья срезаются при контакте с металлом
    • Нарезка резьбы осуществляется первыми витками резьбы винта, оставшаяся часть цилиндра винта ввинчивается уже в нарезанную внутреннюю резьбу
    Примечание
    Рекомендованная максимальная толщина дерева lH вычисляется в соответствии с максимальной толщиной крепления lU опорной конструкции.

    Пригодность винтов Wing-pias® необходимо тщательно проверять индивидуально для каждой области применения. Устанавливайте только с помощью оборудования с ограничителем глубины и кулачковой муфтой.

  • Характеристики

    Номинальный диаметр (d)

    6,3 мм

    Длина (l)

    60 мм

    Диаметр головки (dk)

    12 мм

    Длина самореза со сверлом (lp)

    6 мм

    Прочий стандарт

    Стандарт компании

    Материал

    Сталь

    Поверхность

    Хлопья, цинк, серебристо-серый

    Форма головки

    Потайная головка 80 градусов

    Внутренний привод

    AW30

    Тип резьбы

    UNC

    Рекомендуемая толщина опорной конструкции, мин.

    2 мм

    Толщина материала для высверливания сквозных отверстий (металл), макс. (lU)

    6 мм

    Толщина материала, дерево, макс. (lH)

    40 мм

    Рекомендованная частота оборотов при установке (холостой ход), мин./макс.

    800-1200 об./мин

    Соответствует ROHS

    Да