Саморезы по металлу
Винт самонарезающий SCR-DBITL-WS8-(A3K)-5,5X32
Артикул:021405532
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеОцинкованная сталь, голубое пассивирование (A3K)
С удлиненным сверлом для засверливания в материал толщиной 1,75–12,0 мм
Засверливание, нарезание резьбы, ввинчивание — за один прием
Значительная экономия времени и усилий
Точный диаметр отверстия для каждого резьбового соединения
Уменьшение величины резьбового допуска обеспечивает высокое качество соединения
Позволяет избежать ошибок при установке
Примечание
Прижимное усилие при ввинчивании составляет около 100 Н, при необходимости используйте ограничитель глубины -
Технические характеристики
Стандарты
CS
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованный
Соответствует ROHS
Да
Форма головки
Шестигр. головка
Тип привода
Шестигранник
Тип резьбы
UNC
Форма наконечника
Сверловидный наконечник
Подземный
Сталь
АлюминийНоминальный диаметр (d1)
5,5 мм
Длина (l1)
32 мм
Диаметр головки (dk)
10,9 мм
Высота головки винта (k1)
5,15 мм
Длина самореза со сверлом (lp)
14 мм
Длина резьбы (с перовым сверлом)
29 мм
Внешний привод (s1)
SW8
Толщина материала для высверливания сквозных отверстий (металл), макс.
13,5 мм
Для толщины опорной конструкции, макс.
12 мм
Рекомендуемая толщина опорной конструкции, мин.
2 мм
Толщина крепления, мин./макс.
2,0-15,0 мм
Одобрение
ETA-10/0184
Рекомендованная частота оборотов при установке (холостой ход), мин./макс.
1200-1800 об./мин
























