Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Шуруп для окон ПВХ, бел. оц. 4,1х35мм

Артикул: 018524135
Шуруп для окон ПВХ, бел. оц. для примен. в промышл., 4,1х35мм

Шуруп для окон ПВХ, бел. оц. 4,1х35мм

Артикул:018524135

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1000

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Сталь оцинкованная, желтое пассивирование, шлиц PH
    • Слип: PH2
    • Особая резьба с игольным острием
    • Диаметр головки 7,0 мм
    • Термическая стабильность антикоррозийного слоя сохраняется при температуре 150°С
    • Защитный антикоррозийный слой не содержит хрома (VI).
  • Характеристики

    Материал

    Сталь

    Поверхность

    Оцинкованный

    Соответствует ROHS

    Да

    Номинальный диаметр (d)

    4,1 мм

    Длина (l)

    35 мм

    Диаметр головки (dh)

    7 мм

    Внутренний привод

    PH2

    Форма головки

    Мелкая потайная головка

    Тип резьбы

    Резьба самонарезающих винтов

    Исполнение резьбы

    Полная резьба

    Форма наконечника

    Острый

    Вес продукта (на 1 шт.)

    1,8 г