-
Акции
-
ORSY
-
Химия для строительства и деревообработки
-
Мебельная фурнитура
-
Автомобильные аксессуары
-
Инструмент для алмазного сверления и резки и Буры
-
Анкерно-дюбельная техника
-
Бензоинструмент
-
Измерительные устройства
-
Абразив
-
Кондиционирование
-
Крепежные изделия, DIN, ISO
-
Штукатурно-малярный инструмент
-
Бытовая химия
-
Масла технические
-
Обработка материалов
-
Обслуживание и уход за автомобилем
-
Освещение, батареи, зарядные устройства
-
Пневмоинструмент и пневмоарматура
-
Ремонт автомобиля
-
Ручной и слесарный инструмент
- Кузовной ремонт и аксессуары
- Биты и адаптеры
- Вакуумные захваты, лопатки
- Головки, воротки
- Диэлектрический инструмент
- Зажимные цанги и струбцины
- Заклепочники и комплектуюшие
- Ключи
- Молотки
- Наборы слесарного инструмента
- Ножовки, ножи, лезвия
- Отвертки
- Пассатижи, бокорезы
- Пистолеты
- Сумки инструментальные
- Съемники
- Трещотки
- Угловые винтоверты
- Ударные головки, переходники
- Цанги для снятия стопорных колец
- Лопаты
- Шприцы для смазки
-
Сварка
-
Средства индивидуальной защиты и гигиены
-
Техника прямого монтажа
-
Техническая химия
-
Устройства для крепления грузов
-
Электро- и аккумуляторный инструмент
Шурупы для окон
Шуруп самосверл. впотай с зенковкой 3,9х32
Артикул:0207083932
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
-
Звонок в службу поддержки: +375 29 180 33 36
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеСталь, оцинкованная, с синей пассивацией, привод PH
- Резьба самонарезающего винта
- Самонарезающий винт для оконных конструкций, предназначенный для использования в оконных конструкциях из UPVC
- Для соединения профилей из UPVC с металлической арматурой (до 2,5 мм) и для крепления фурнитуры на профилях с металлическими ребрами жесткости (до 2,5 мм)
-
Технические характеристики
Материал
Сталь
Поверхность
Оцинкованный
Соответствует ROHS
Да
Номинальный диаметр (d1)
3,9 мм
Длина (l1)
32 мм
Диаметр головки (dk)
7,5 мм
Высота головки винта (k1)
3,05 мм
Длина самореза со сверлом (lp)
4,5 мм
Внутренний привод
PH2
Форма головки
Потайная головка с гранями
Диаметр сверла самонарезающего винта
3,1 мм
Форма наконечника
Сверловидный наконечник
Прочий стандарт
WN 207
Декларация о производительности (EU-CPR)
Нет
Тип резьбы
Резьба самонарезающих винтов
Исполнение резьбы
Полная резьба
- Персональные рекомендации
-
//remade block
Рекомендации для вас
-
-
-
Артикул: 1207083919Количество в упаковке: 1
-
-
-
-
-
//remade block end //View History start//View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END -
























