-
Акции
-
ORSY
-
Химия для строительства и деревообработки
-
Мебельная фурнитура
-
Автомобильные аксессуары
-
Инструмент для алмазного сверления и резки и Буры
-
Анкерно-дюбельная техника
-
Бензоинструмент
-
Измерительные устройства
-
Абразив
-
Кондиционирование
-
Крепежные изделия, DIN, ISO
-
Штукатурно-малярный инструмент
-
Бытовая химия
-
Масла технические
-
Обработка материалов
-
Обслуживание и уход за автомобилем
-
Освещение, батареи, зарядные устройства
-
Пневмоинструмент и пневмоарматура
-
Ремонт автомобиля
-
Ручной и слесарный инструмент
- Кузовной ремонт и аксессуары
- Биты и адаптеры
- Вакуумные захваты, лопатки
- Головки, воротки
- Диэлектрический инструмент
- Зажимные цанги и струбцины
- Заклепочники и комплектуюшие
- Ключи
- Молотки
- Наборы слесарного инструмента
- Ножовки, ножи, лезвия
- Отвертки
- Пассатижи, бокорезы
- Пистолеты
- Сумки инструментальные
- Съемники
- Трещотки
- Угловые винтоверты
- Ударные головки, переходники
- Цанги для снятия стопорных колец
- Лопаты
- Шприцы для смазки
-
Сварка
-
Средства индивидуальной защиты и гигиены
-
Техника прямого монтажа
-
Техническая химия
-
Устройства для крепления грузов
-
Электро- и аккумуляторный инструмент
>>>>Шуруп по дереву, белая оцинк. неполная резьба 6*120
Шурупы по дереву
Артикул:
0198616120
Саморез по дереву/ДСП WUPOFAST неполная резьба PZ3-(A3K)-6X120/70
Подробнее
Шуруп по дереву, белая оцинк. неполная резьба 6*120
Артикул:0198616120
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
-
Звонок в службу поддержки: +375 29 180 33 36
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
Поделиться
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеСталь, голубое цинкование, частичная резьба, потайная головка, шлиц крестообразный PZ.
Гладкое пластмассовое покрытие
Легко завинчивается благодаря острой резьбе с покрытием, помогающим скольжению.
Угол сгиба
Чем больше угол сгиба, тем большей гибкостью обладает винт — меньшая вероятность срезания винта.
Разрушающий крутящий момент
Высокий уровень контроля качества процесса закаливания стали обеспечивает безопасность применения.
Момент завинчивания
Быстрота завинчивания и удобство использования зависит от качества гладкого пластикового покрытия, а также чистоты и профиля резьбы.
Острие резьбы 25°
Точная установка на твердых поверхностях, таких как ДСП с влагозащитным покрытием, древесины всех пород, материалов из древесины и древесноволокнистых плит (MDF). -
Технические характеристики
: - Номинальный диаметр (d): 6 мм
- Длина (l): 120 мм
- Форма головки: Потайная головка, 90 градусов
- Диаметр головки (dh): 12 мм
- Внутренний привод: Z2
- Исполнение резьбы: Частичная резьба
- Длина резьбы (lg): 70 мм
- Угол профиля: 25 °
- Материал: Сталь
- Поверхность: Оцинкованный
- Вес продукта (на 1 шт.): 14,250 г
- Соответствие ROHS: да
- Персональные рекомендации
-
//remade block
Рекомендации для вас
-
-
-
-
-
Артикул: 159805050Количество в упаковке: 100
-
Артикул: 1176216120Количество в упаковке: 1
-
-
//remade block end //View History start//View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END -


























