Шуруп по гипсокартону PH2 3,5х35/28
Шуруп по гипсокартону PH2 3,5х35/28
Артикул:018903535
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля использования в деревянных и металлических конструкциях толщиной до 1 мм
- Двухходовая резьба с особым игольным острием
- Закаленная сталь, фосфатированная
- Рожковая головка с крестообразным шлицем PH 2
-
Характеристики
Номинальный диаметр (d)
3,5 мм
Длина (l)
35 мм
Длина резьбы
28 мм
Диаметр головки (dh)
8,4 мм
Внутренний привод
H2
Материал
Сталь
Поверхность
Фосфатированное исполнение
Форма головки
Рожковая головка
Форма резьбы
Двухходовая резьба
Форма наконечника
Наконечник
Соответствует ROHS
Да
-
Шуруп по гипсокартону Размер: 83,3 кб