Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 120р с НДС

Стопорные кольца на вал

Артикул: 143810
Стопорное кольцо на вал 10х1,0, DIN 471

Стопорное кольцо на вал 10х1,0, DIN 471

Артикул:143810

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Стопорное кольцо на вал. DIN 471, стандартного вида

    Область применения
    Предназначено для фиксации на валу втулок, подшипников, рычагов и пр.

    Способ применения
    Для установки и снятия колец необходимо использовать специальные съемники.
  • Технические характеристики
    • Подходит для валов: 10 мм
    • Толщина: 1 мм
    • Стандарт: DIN 471
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять