Фрикцион. латунное кольцо 12х16 с резин. прокладкой 10х14
Фрикцион. латунное кольцо 12х16 с резин. прокладкой 10х14
Артикул:046412 16
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЛатунь с резиновой вставкой
Область применения
Пневматический тормоз/тормозные винты для грузовых автомобилей
-
Характеристики
Внутренний диаметр (d1)
10 мм
Внешний диаметр (d2)
16 мм
Материал
Латунь
Конструкция
С резиновым кольцом
Номинальный размер фрикционного кольца
12 x 16 мм / 10 x 14 мм
-
Фрикционные латунные кольца Размер: 88,6 кб