Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Кольцо уплотн. медное 10х14х1, DIN 7603

Артикул: 046010 14
Кольцо уплотн. медное 10х14х1, DIN 7603

Кольцо уплотн. медное 10х14х1, DIN 7603

Артикул:046010 14

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Уплотнительное кольцо
    • Медное кольцо устойчиво к коррозии
    • Подходит для универсального применения.
    Примечание
    • Не подвергайте воздействию сильных кислот.
    • Благодаря специальному предварительному нагреву структура металлического кольца становится мягче, что позволяет устанавливать его, приложив некоторое усилие, на любые неровные поверхности деталей, которые необходимо соединить друг с другом.
  • Характеристики

    Внешний диаметр (d2)

    13,9 мм

    Внутренний диаметр (d1)

    10,2 мм

    Толщина (h1)

    1 мм

    Номинальный размер

    10 x 14 мм

    Материал

    Медь

    Поверхность

    Без покрытия

    Соответствует ROHS

    Да

    Форма

    A

    DIN

    7603

    Термостойкость, макс.

    300 °C

    Соответствует оригинальному номеру запасной части

    Mercedes: 007 603 010103, VW/Audi: N.013 806.2

    Подходит для внешней резьбы

    10 x 1 мм

    Подходит для внешней резьбы (в дюймах)

    R 1/8 дюйма