Медные кольца
Кольцо уплотн. медное 30х36х2, DIN 7603
Артикул:046030 36
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеУплотнительное кольцо
- Медное кольцо устойчиво к коррозии
- Подходит для универсального применения.
- Не подвергайте воздействию сильных кислот.
- Благодаря специальному предварительному нагреву структура металлического кольца становится мягче, что позволяет устанавливать его, приложив некоторое усилие, на любые неровные поверхности деталей, которые необходимо соединить друг с другом.
-
Технические характеристики
Внешний диаметр (d2)
35,9 мм
Внутренний диаметр (d1)
30,3 мм
Толщина (h1)
2 мм
Номинальный размер
30x36 мм
Материал
Медь
Поверхность
Без покрытия
Соответствует ROHS
Да
Форма
A
DIN
7603
Термостойкость, макс.
300 °C
Соответствует оригинальному номеру запасной части
Mercedes: 007 603 030101, VW/Audi: N.043 851.1
Подходит для внешней резьбы
30 x 1,5 мм
Подходит для внешней резьбы (в дюймах)
R 7/8 дюйма
-
Уплотнительные кольца медные Размер: 99,4 кб






















