Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор резиновых колец (25.0 – 43.82), 330 шт.

Артикул: 5964046807
Набор резиновых колец (25.0 – 43.82), 330 шт.

Набор резиновых колец (25.0 – 43.82), 330 шт.

Артикул:5964046807

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    330 шт. в органайзере 4.4.1. ISO 3601, Perbunan 70.

    Область применения
    Для уплотнения как неподвижных, так и подвижных деталей машин и механизмов. Стойкие ко всем видам минеральных масел, смазкам, горячей воде, пару, сжатому воздуху, легким кислотам

    Состав набора:
     №   Название  Параметры   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Пербунановое кольцо, дюймовое    25,00х3,53 мм   04682500      50
     2  Пербунановое кольцо, дюймовое  26,57х3,53 мм  04682657      50
     3  Пербунановое кольцо, дюймовое  28,17х3,53 мм  04682817      50
     4  Пербунановое кольцо, дюймовое  29,75х3,53 мм  04682975      25
     5  Пербунановое кольцо, дюймовое  31,34х3,53 мм  04683134      25
     6  Пербунановое кольцо, дюймовое  32,93х3,53 мм  04683293      25
     7  Пербунановое кольцо, дюймовое  34,52х3,53 мм  04683452      25
     8  Пербунановое кольцо, дюймовое  36,10х3,53 мм  04683610      25
     9  Пербунановое кольцо, дюймовое  37,47х5,34 мм  04683747      10
     10  Пербунановое кольцо, дюймовое  37,70х3,53 мм  04683770      25
     11  Пербунановое кольцо, дюймовое  40,65х5,34 мм  04684065      10
     12  Пербунановое кольцо, дюймовое  43,82х5,34 мм  04684382      10
     13  Кейс ORSY System 4.4.1        -  5581020000       1
     14  Ложемент для кейса System 4.4.1   12 ячеек  5581003003      1
  • Характеристики

    Стандарты

    ISO 3601-1

    Материал

    NBR (Синтетический каучук)

    Цвет

    Черный цвет

    Размеры системы

    4.4.1

    Количество деталей в ассортименте/комплекте

    330 шт.

    Вес продукта (на 1 шт.)

    1205 г

    Соответствует ROHS

    Да