Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор резиновых колец (25 - 42), 330 шт.

Артикул: 5964046802
Набор резиновых колец (25 - 42), 330 шт.

Набор резиновых колец (25 - 42), 330 шт.

Артикул:5964046802

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    330 шт. в системном ящике 4.4.1. Уплотнительные кольца ISO 3601 (25,0–42,0) Perbunan70

    Область применения
    Для уплотнения как неподвижных, так и подвижных деталей машин и механизмов. Стойкие ко всем видам минеральных масел, смазкам, горячей воде, пару, сжатому воздуху, легким кислотам

    Состав набора:
     №   Название  Параметры   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Пербунановое кольцо  25,00х3,00 мм   046802530      50
     2  Пербунановое кольцо  28,00х3,00 мм  046802830      50
     3   Пербунановое кольцо  30,00х3,00 мм  046803030      50
     4    Пербунановое кольцо  30,00х3,50 мм  046803035      25
     5   Пербунановое кольцо  32,00х3,50 мм  046803235      10
     6    Пербунановое кольцо  33,00х3,50 мм  046803335      10
     7      Пербунановое кольцо  34,00х3,00 мм  046803430      25
     8  Пербунановое кольцо  35,00х3,50 мм  046803535
         10
     9  Пербунановое кольцо  36,00х3,00 мм  046803630      25
     10   Пербунановое кольцо  38,00х3,00 мм  046803830      25
     11  Пербунановое кольцо  40,00х3,00 мм  046804030      25
     12  Пербунановое кольцо  42,00х3,00 мм  046804230      25
     13  Кейс ORSY System 4.4.1        -  5581020000       1
     14  Ложемент для кейса System 4.4.1   12 ячеек  5581003003      1
  • Характеристики

    Стандарты

    ISO 3601-1

    Материал

    NBR (Синтетический каучук)

    Цвет

    Черный цвет

    Размеры системы

    4.4.1

    Количество деталей в ассортименте/комплекте

    330 шт.

    Вес продукта (на 1 шт.)

    1790 г

    Соответствует ROHS

    Да