Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор резиновых колец (3 – 24), 1050 шт.

Артикул: 5964046800
Набор резиновых колец (3 – 24), 1050 шт.

Набор резиновых колец (3 – 24), 1050 шт.

Артикул:5964046800

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Метрические размеры, 3–24 мм, 1050 штук

    Область применения
    Для уплотнения как неподвижных, так и подвижных деталей машин и механизмов. Стойкие ко всем видам минеральных масел, смазкам, горячей воде, пару, сжатому воздуху, легким кислотам

    Состав набора:
     №   Название  Параметры   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Пербунановое кольцо  3.00х2.00 мм  046800320      100
     2  Пербунановое кольцо  4.00х2.00 мм  046800420      100
     3   Пербунановое кольцо  5.00х2.00 мм  046800520      100
     4    Пербунановое кольцо  6.00х2.00 мм  046800620      100
     5   Пербунановое кольцо  7.00х2.00 мм  046800720      100
     6    Пербунановое кольцо  8.00х2.00 мм  046800820      100
     7      Пербунановое кольцо  10.00х2.00 мм  046801020      50
     8  Пербунановое кольцо  10.00х2.50 мм  046801025
         50
     9  Пербунановое кольцо  12.00х2.00 мм  046801220      50
     10   Пербунановое кольцо  12.00х2.50 мм  046801225      50
     11  Пербунановое кольцо  14.00х2.50 мм  046801425      50
     12  Пербунановое кольцо  15.00х2.50 мм  046801525      50
     13  Пербунановое кольцо  17.00х2.50 мм  046801725      25
     14  Пербунановое кольцо  18.00х3.00 мм  046801830      25
     15  Пербунановое кольцо  19.00х2.50 мм  046801925      25
     16  Пербунановое кольцо  20.00х3.00 мм  046802030      25
     17  Пербунановое кольцо  22.00х3.00 мм  046802230      25
     18  Пербунановое кольцо  24.00х3.00 мм   046802430      25
     19  Кейс ORSY System 4.4.1        -  5581020000       1
     20  Ложемент для кейса System 4.4.1   3 ячейки  5581003010      1
     21  Разделитель для ложемента  70 мм  5581003014      15

  • Характеристики

    Стандарты

    ISO 3601-1

    Материал

    NBR (Синтетический каучук)

    Цвет

    Черный цвет

    Размеры системы

    4.4.1

    Количество деталей в ассортименте/комплекте

    1050 шт.

    Вес продукта (на 1 шт.)

    1951 г

    Соответствует ROHS

    Да