Набор резиновых колец (5.28 – 36.10), 440 шт
Набор резиновых колец (5.28 – 36.10), 440 шт
Артикул:5964046801
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеУплотнительные кольца ISO 3601, 440 шт. в системном ящике 4.4.1. Perbunan 70
Область применения
Для уплотнения как неподвижных, так и подвижных деталей машин и механизмов. Стойкие ко всем видам минеральных масел, смазкам, горячей воде, пару, сжатому воздуху, легким кислотам
Состав набора:№ Название Параметры Артикул Кол-во,
шт.1 Пербунановое кольцо, дюймовое 5,28х1,78 мм 0468528 50 2 Пербунановое кольцо, дюймовое 6,07х1,78 мм 0468607 50 3 Пербунановое кольцо, дюймовое 7,66х1,78 мм 0468766 50 4 Пербунановое кольцо, дюймовое 9,25х1,78 мм 0468925
30 5 Пербунановое кольцо, дюймовое 10,78х2,62 мм 04681078 30 6 Пербунановое кольцо, дюймовое 12,37х2,62 мм 04681237 30 7 Пербунановое кольцо, дюймовое 13,95х2,62 мм 04681395 30
8 Пербунановое кольцо, дюймовое 15,54х2,62 мм 04681554 20 9 Пербунановое кольцо, дюймовое 17,13х2,62 мм 04681713 20 10 Пербунановое кольцо, дюймовое 18,72х2,62 мм 04681872 20 11 Пербунановое кольцо, дюймовое 20,22х3,53 мм 04682022 20 12 Пербунановое кольцо, дюймовое 23,40х3,53 мм 04682340 15 13 Пербунановое кольцо, дюймовое 25,00х3,53 мм 04682500 15 14 Пербунановое кольцо, дюймовое 26,57х3,53 мм 04682657 15 15 Пербунановое кольцо, дюймовое 28,17х3,53 мм 04682817 15 16 Пербунановое кольцо, дюймовое 31,34х3,53 мм 04683134 10 17 Пербунановое кольцо, дюймовое 34,52х3,53 мм 04683452 10 18 Пербунановое кольцо, дюймовое 36,10х3,53 мм 04683610 10 19 Кейс ORSY System 4.4.1 - 5581020000 1 20 Ложемент для кейса System 4.4.1 3 ячейки 5581003010 1 21 Разделитель для ложемента 70 мм 5581003014 15 -
Характеристики
Стандарты
ISO 3601-1
Материал
NBR (Синтетический каучук)
Цвет
Черный цвет
Размеры системы
4.4.1
Количество деталей в ассортименте/комплекте
440 шт.
Вес продукта (на 1 шт.)
1830 г
Соответствует ROHS
Да
-
Наборы резиновых колец Размер: 97,1 кб