Пербунановый шнур для колец d 8.4мм, 1метр
Пербунановый шнур для колец d 8.4мм, 1метр
Артикул:04681184
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля быстрого и простого изготовления резиновых уплотнительных колец.
- Материал: NBR - акрилонитрил-бутадиеновый каучук
- Стойкость к воздействию сред: Масло, бензин, смазка, алифатические углеводороды (пропан, бутан, минеральные масла), разбавленные кислоты и щелочи
- Диапазон температур: от -30 °C до 100 °C
Шлюпочные мастерские, машиностроение, транспортировка грузов, мастерские по ремонту автомобилей, мастерские по ремонту сельскохозяйственных машин и мотоциклов, автобусные парки и пр. -
Характеристики
Материал
NBR (Синтетический каучук)
Твердость по Шору A
70
Длина
1 м
Диаметр (h1)
8,4 мм
-
Пербунановый шнур для колец Размер: 82,7 кб