Заклепка ALU/ST/A2K - 4,5-6,0 - 4,8х10
Заклепка ALU/ST/A2K - 4,5-6,0 - 4,8х10
Артикул:093648 10
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеГильза: Алюминиевомагниевый сплав 2.5. Стержень: оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K)
- Высокое качество соединения
- Аккуратное, надежное соединение
- Надежный, запатентованный механизм блокировки стержня заклепки
- Стабильно высокая прочность на разрыв и сдвиг
- Высокопрочная заклепка; ударопрочная и герметичная
- Гильза заклепки не ломается в случае при недостаточном усилии прижима
-
Характеристики
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1)
4,8 x 10,0 мм
Диапазон зажима, мин./макс.
4,5-6,0 мм
Диаметр головки (dk)
9,6 мм
Высота головки винта (k1)
1,6 мм
Разрушающая нагрузка при сдвиге
1800 Н
Разрушающая нагрузка при растяжении
2100 Н
Материал втулки
Алюминий, AlMg 2,5
Материал сердечника
Сталь
Поверхность втулки
Обычный
Поверхность сердечника
Оцинкованный
Диаметр отверстия
4,9 мм
Стандарты
WN 936
Соответствует ROHS
Да
Форма головки
Круглая плоская головка
-
Заклепка ALU-ST-A2K Размер: 94,1 кб