Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Заклепки резьбовые

Артикул: 094820 05
Заклепка-гайка с насеч. (A2K)-(0,3-3,0)-6,9х12-M5

Заклепка-гайка с насеч. (A2K)-(0,3-3,0)-6,9х12-M5

Артикул:094820 05

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K)

    Не содержит хрома (VI): соответствует требованиям Директивы о транспортном средстве с выработанным ресурсом ЕС
    • Резьбовые заклепки объединяют в себе два вида соединения: они образуют потайные заклепочные и резьбовые соединения.
    • Это, прежде всего, позволяет применять резьбовые соединения в элементах конструкций с относительно тонкими стенками.
    Преимущества использования насечек
    • Увеличенный момент затяжки и устойчивость к прокручиванию
    • Подходит для крепления различных материалов; наилучшим образом подходит для алюминия, пластмасс и стекловолокна
    Примечание
    Указанные показатели являются стандартными нормативными значениями. Информация может отличаться в зависимости от детали, размера отверстия и неровности поверхности.
  • Технические характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (D)

    M5

    Диаметр головки (d1)

    10 мм

    Внешний диаметр (d2)

    6,9 мм

    Длина (l1)

    13 мм

    Высота головки винта (k1)

    1,1 мм

    Диапазон зажима, мин./макс. (s1)

    0,5-3,0 мм

    Материал

    Сталь

    Поверхность

    Оцинкованный

    Разрушающая нагрузка при растяжении

    11070 Н

    Разрушающая нагрузка при сдвиге

    2760 Н

    Момент затяжки, макс.

    7.8 Нм

    Форма головки

    Куполообразная головка

    Деталь хвостовика

    С накатным хвостовиком

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять