Масло гидравлическое HYDROEL-HLP32 - 60 л
Масло гидравлическое HYDROEL-HLP32 - 60 л
Артикул:0897632004
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМасло гидравлическое TRIATHLON производится и упаковывается в соответствии с наиболее строгими стандартами качества DIN EN ISO 9001
- Безопасный продукт
- Подтверждено множеством сертификатов производителей
Соответствует ключевым характеристикам производителей транспортных средств
Обеспечивает защиту от износа в условиях высоких нагрузок
Область применения
Наилучшее применение в системах гидравлики и гидростатических приводах строительных машин, экскаваторов, погрузчиков, производственных установок и станков, подъемных платформ и прессов. -
Характеристики
Содержание
60 л
Тип масла
Минеральное
Класс ISO-VG
32
Разрешение для гидравлических масел
DIN 51524-2
Срок хранения с даты изготовления
60 месяцев
Плотность
0,87 г/см³
Плотное состояние
при 15°C
Мин. температура вспышки
214 °C
Температура застывания
-24 °C
-
Масло гидравлическое HYDROEL-HLP32 Размер: 227,6 кб