Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Масло моторное для 2-х тактных двигателей Triathlon FARM SAFETYMIX, 100мл

Артикул: 58970550001
Масло моторное для 2-х тактных двигателей TRIATHLON FARM SAFETYMIX - 100 мл

Масло моторное для 2-х тактных двигателей Triathlon FARM SAFETYMIX, 100мл

Артикул:58970550001

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    2Т - синтетическое масло для двухтактных двигателей 100мл, предназначенное для двухтактных двигателей, использующих смесь масла и бензина: бензопилы, триммеры.

    Область применения
    В современных высокопроизводительных двухтактных двигателях, использующих смесь масла и высокооктанового бензина: бензопилы, триммеры, циркулярные пилы, кусторезы, мотоциклы, генераторы, снегоуборщики, культиваторы и др.

    Особенно подходит для бензопил, триммеров и других продуктов из программы FARM.

    Соответствует спецификациям
    • API TC +
    • JASO FD,
    • CEC TSC-3,
    • ISO-L-EGD
    Как использовать
    • 2% масляная смесь (1:50)
    • Не рекомендуется для двухтактных двигателей, использующих топливо, содержащее биоэтанол (Е85)
  • Характеристики

    Способ применения

    2% масляная смесь (1:50)

    Тип масла

    Синтетическое

    Место применения

    Двухтактные двигатели

    Соответствует спецификациям

    API TC+, JASO FD, CEC TSC-3, ISO-L-EGD