Масло моторное для 4-х тактных двигателей Triathlon FARM SAE 30, 600 мл
Масло моторное для 4-х тактных двигателей Triathlon FARM SAE 30, 600 мл
Артикул:58970650006
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеTTRIATHLON Farm 4T - минеральное масло 600 мл, предназначенное для четырехтактных двигателей для использования в четырехцилиндровых двигателях с воздушным охлаждением для газонокосилок, генераторов, водяных насосов.
- Обеспечивает высочайшую производительность двигателя.
- Масло обеспечивает оптимальную чистоту двигателя, отличную защиту от износа и коррозии, а значит, продлевает срок службы двигателя.
Характеристики
- Минеральное масло для четырехтактных двигателей.
- Обеспечивает высочайшую производительность и хорошие характеристики текучести масла.
- Обеспечивает оптимальную чистоту двигателя, превосходную защиту от износа и коррозии и, таким образом, продлевает срок службы двигателя.
- В небольших садовых машинах
- Для применения в двигателях, работающих при повышенных рабочих температурах
- Для четырехтактных двигателях с воздушным охлаждением для газонокосилок, генераторах, водяных насосах
API: SJ/CF
Срок замены
Через 25 часов работы или через 12 месяцев, если количество часов работы меньше -
Характеристики
Объем
600 мл
Тип масла
Минеральное
Спецификации
API: SJ / CF
Канистра
Пластиковая