Масло моторное для грузовых а/м LONGLIFE 15W40 - 20 л
Масло моторное для грузовых а/м LONGLIFE 15W40 - 20 л
Артикул:0897315403
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеСовременное многоцелевое моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей
- Выдающаяся стабильность смазывающей пленки при различных условиях эксплуатации
- Превосходно подходит при длительных интервалах между заменами масла
- Оптимально для большинства современных дизельных моторов как с турбиной (EGT) и интеркулером (CAC), так и без.
- Особенно хорошо подходит при смешанном автопарке
- ACEA E7–04/B4–04/A3–04
- API SL/CH-4/CF
- MAN M3275
- MB 228.3
- Mack EO-M Plus
- Renault RD-2
- MTU Type 2
- KHD
- Volvo VDS-2
- Cummins 20076
- Cummins 20077
-
Характеристики
Содержание
20 л
Вязкостный класс
15W-40
Разрешение для моторных масел
ACEA E7–04/B4–04/A3–04
API SL/CH-4/CF
MAN M3275
MB 228.3
Рекомендованные области применения для моторных масел
Mack EO-M Plus
Renault RD-2
MTU Type 2
KHD
Volvo VDS-2
Cummins 20076
Cummins 20077
Цветность по ASTM
4.5
Плотность при 15 °C
0.89 г/мл
Вязкость при 40 °C
105 мм²/с
Вязкость при 100 °C
13.9 мм²/с
Индекс вязкости
133
Мин. температура вспышки
230 °C
Температура застывания
−33 °С