Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Масло моторное для грузовых автомобилей TRIATHLON CARGO ULTRA 10W-40 - 208 л

Артикул: 0897510405
Масло моторное TRIATHLON CARGO ULTRA 10W-40 - 208 л

Масло моторное для грузовых автомобилей TRIATHLON CARGO ULTRA 10W-40 - 208 л

Артикул:0897510405

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Круглогодичное моторное масло для дизельных двигателей

    Обеспечивает оптимальную чистоту двигателя

    Обеспечивает отличную защиту от износа и снижение расхода топлива

    Моторные масла TRIATHLON производятся и упаковываются с соблюдением самых строгих требований к качеству в соответствии с DIN EN ISO 9001
    • Высокая безопасность продукции
    • Подтверждено множеством сертификатов производителей
    В маслах TRIATHLON используются только высококачественные первые рафинаты и сырьевые материалы
    Удовлетворяет важным спецификациям автомобильных заводов

    Область применения
    Для грузовых автомобилей, круглогодичное моторное масло для дизельных двигателей.

    Примечание
    При стандартных и увеличенных интервалах замены масла соблюдайте указания производителя автомобиля и двигателя. Полная эффективность гарантируется только в том случае, если масла не смешиваются.
    Сертификаты / допуски
    • MB 228.51
    • Renault RXD
    • Volvo VDS-3
    • ACEA E6, E7
    • API CI-4
    • ACEA E9
    Wurth также рекомендует этот продукт для автомобилей, соответствующих следующим спецификациям:
    • MTU Type 3
    • MTU Type 3.1
    • Renault RLD-2
    • Caterpillar ECF-1-a
    • Cummins 20076
    • Cummins 20077
    • Mack EO-M Plus
    • DAF HP2
    • Deutz DQC III-10 LA
    • Mack EO-N
    • Renault RGD
    • Volvo CNG
    • MB 226.9
    • MAN M3477

  • Характеристики

    Содержание

    208 л

    Тип масла

    HC синтез

    Вязкостный класс

    10W-40

    Разрешение для моторных масел

    MB 228.51
    Renault RXD
    Volvo VDS-3
    ACEA E6, E7
    API CI-4
    ACEA E9

    Рекомендованные области применения для моторных масел

    MTU тип 3
    MTU тип 3.1
    Renault RLD-2
    Caterpillar ECF-1-a
    Cummins 20076
    Cummins 20077
    Mack EO-M Plus
    DAF HP2
    Deutz DQC III-10 LA
    Mack EO-N
    Renault RGD
    Volvo CNG
    MB 226,9
    MAN M3477

    Срок хранения с даты изготовления

    60 месяцев

    Плотность

    0,863 г/см³

    Плотное состояние

    при 15°C

    Мин. температура вспышки

    230 °C

    Температура застывания

    -31 °C