Масло моторное для грузовых автомобилей TRIATHLON CARGO ULTRA 10W-40 - 20л.
Масло моторное для грузовых автомобилей TRIATHLON CARGO ULTRA 10W-40 - 20л.
Артикул:0897510403
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеКруглогодичное моторное масло для дизельных двигателей
Обеспечивает оптимальную чистоту двигателя
Обеспечивает отличную защиту от износа и снижение расхода топлива
Моторные масла TRIATHLON производятся и упаковываются с соблюдением самых строгих требований к качеству в соответствии с DIN EN ISO 9001
- Высокая безопасность продукции
- Подтверждено множеством сертификатов производителей
Удовлетворяет важным спецификациям автомобильных заводов
Область применения
Для грузовых автомобилей, круглогодичное моторное масло для дизельных двигателей.
Примечание
При стандартных и увеличенных интервалах замены масла соблюдайте указания производителя автомобиля и двигателя. Полная эффективность гарантируется только в том случае, если масла не смешиваются.
Сертификаты / допуски
- MB 228.51
- Renault RXD
- Volvo VDS-3
- ACEA E6, E7
- API CI-4
- ACEA E9
- MTU Type 3
- MTU Type 3.1
- Renault RLD-2
- Caterpillar ECF-1-a
- Cummins 20076
- Cummins 20077
- Mack EO-M Plus
- DAF HP2
- Deutz DQC III-10 LA
- Mack EO-N
- Renault RGD
- Volvo CNG
- MB 226.9
- MAN M3477
-
Характеристики
Содержание
20 л
Тип масла
HC синтез
Вязкостный класс
10W-40
Разрешение для моторных масел
MB 228.51
Renault RXD
Volvo VDS-3
ACEA E6, E7
API CI-4
ACEA E9Рекомендованные области применения для моторных масел
MTU тип 3
MTU тип 3.1
Renault RLD-2
Caterpillar ECF-1-a
Cummins 20076
Cummins 20077
Mack EO-M Plus
DAF HP2
Deutz DQC III-10 LA
Mack EO-N
Renault RGD
Volvo CNG
MB 226,9
MAN M3477Срок хранения с даты изготовления
60 месяцев
Плотность
0,863 г/см³
Плотное состояние
при 15°C
Мин. температура вспышки
230 °C
Температура застывания
-31 °C