ВНИМАНИЕ!!! 1 июля обработка заказов с 9:30 до 13:00
Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Масло моторное для грузовых а/м TRIATHLON DYNAMIK 10W40 - 20 л

Артикул: 0897210403
Масло моторное TRIATHLON DYNAMIK 10W40 - 20 л

Масло моторное для грузовых а/м TRIATHLON DYNAMIK 10W40 - 20 л

Артикул:0897210403

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Моторное масло, обеспечивающее бесперебойную работу дизельных двигателей

    Оперативная подача масла в условиях низких температур

    Высокая устойчивость к истиранию и окислению

    Подходит для продления интервалов замены масла

    Моторные масла TRIATHLON производятся и упаковываются в соответствии с наиболее строгими стандартами качества DIN EN ISO 9001
    • Безопасный продукт
    • Подтверждено множеством производителей
    При производстве масел TRIATHLON используется только высококачественное сырье высшей степени очистки
    Соответствует ключевым характеристикам производителей транспортных средств

    Область применения
    Для грузовиков
    Идеально подходит для дизельных двигателей с наличием или отсутствием турбонаддува выхлопных газов (EGT) и промежуточного охлаждения заряда (CAC). Лучше всего подходит для смешанных автопарков

    Сертификаты / допуски
    • API SL
    • API CI-4
    • MAN M3275-1
    • MB 228.3
    • ACEA A3/B4
    • ACEA E7
    Wurth также рекомендует этот продукт для автомобилей, соответствующих следующим спецификациям:
    • MB 229,1
    • Volvo VDS-3
    • Global DHD-1
    • Mack EO-M Plus
    • MTU Typ 2
    • Cummins 20076
    • Cummins 20077
    • Cummins 20078
    • Caterpillar ECF-2
    • Caterpillar ECF-1-a
    • Renault RLD-2
    • Renault RLD
    • Deutz DQC III-10
    • Cummins 20071 / 20072

  • Характеристики

    Содержание

    20 л

    Тип масла

    HC синтез

    Вязкостный класс

    10W-40

    Разрешение для моторных масел

    API SL
    API CI-4
    MAN M3275-1
    MB 228.3
    ACEA A3/B4
    ACEA E7

    Рекомендованные области применения для моторных масел

    MB 229,1
    Volvo VDS-3
    Global DHD-1
    Mack EO-M Plus
    MTU Typ 2
    Cummins 20076
    Cummins 20077
    Cummins 20078
    Caterpillar ECF-2
    Caterpillar ECF-1-a
    Renault RLD-2
    Renault RLD
    Deutz DQC III-10
    Cummins 20071 / 20072

    Срок хранения с даты изготовления

    60 месяцев

    Плотность

    0,87 г/см³

    Плотное состояние

    при 15°C

    Мин. температура вспышки

    225 °C

    Температура застывания

    -38 °C