Масло моторное ENDURANCE III 5W30 - 60 л
Масло моторное ENDURANCE III 5W30 - 60 л
Артикул:0897105304
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМоторное масло, обеспечивающее бесперебойную работу двигателя легковых автомобилей с высокими эксплуатационными характеристиками
Оперативная подача масла в условиях низких температур, надежный холодный пуск двигателя
В зависимости от характеристик производителя интервалы замены масла могут составлять до 30 000–50 000 км
Синтетическое масло HC
Моторные масла TRIATHLON® производятся и упаковываются в соответствии с наиболее строгими стандартами качества DIN EN ISO 9001
- Безопасный продукт
- Подтверждено множеством сертификатов производителей
Соответствует ключевым характеристикам производителей транспортных средств
Область применения
- Идеально подходит для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе транспортных средств с дизельными сажевыми фильтрами, соответствующих стандарту на выбросы Euro IV.
- Также соответствует стандартам Volkswagen, за исключением двигателей R5 и V10 TDI, предшествующих 6/2006
- VW 504 00
- VW 507 00
- ACEA C3
- API SN
- MB 229,51
- MB 229,31
- BMW Longlife-04
- VW 500 00
- VW 501 01
- VW 502 00
- VW 505 00
- VW 505 01
- VW 503 00
- VW 503 01
- VW 506 00
- VW 506 01
- Porsche C3
-
Характеристики
Содержание
60 л
Тип масла
HC синтез
Вязкостный класс
5W-30
Разрешение для моторных масел
VW 504 00
VW 507 00
ACEA C3
API SN
MB 229,51
MB 229,31
BMW Longlife-04Рекомендованные области применения для моторных масел
VW 500 00
VW 501 01
VW 502 00
VW 505 00
VW 505 01
VW 503 00
VW 503 01
VW 506 00
VW 506 01
Porsche C30Срок хранения с даты изготовления
60 месяцев
Плотность
0,855 г/см³
Мин. температура вспышки
210 °C
Температура застывания
-45 °C
-
Моторное масло Triathlon Endurance III 5W-30 Размер: 105,2 кб