Масло моторное для легковых автомобилей TRIATHLON PERFORMANCE 5W40 - 1 л
Масло моторное для легковых автомобилей TRIATHLON PERFORMANCE 5W40 - 1 л
Артикул:0897705401
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСовременное всесезонное моторное масло для легковых автомобилей, обеспечивающее бесперебойную работу и отличную защиту от износа
Сокращает расход масла и топлива и обеспечивает оперативную подачу масла в двигатель
В зависимости от характеристик производителя интервалы замены масла могут составлять до 30 000 км
Синтетическое масло HC
Моторные масла TRIATHLON производятся и упаковываются в соответствии с наиболее строгими стандартами качества DIN EN ISO 9001
- Безопасный продукт
- Подтверждено множеством сертификатов производителей
Соответствует важным характеристикам производителей транспортных средств
Область применения
Идеально подходит для бензиновых и дизельных двигателей, оснащенных системами соплового регулирования и турбонаддува, а также с наличием или отсутствием промежуточного охлаждения заряда, транспортных средств Euro IV с сажевыми фильтрами, а также бензиновых легковых автомобилей (CNG/LPG)
Сертификаты / допуски
- MB 229,31
- Ford WSS-M2C 917-A
- VW 505 00
- VW 505 01
- ACEA C3
- API SN/CF
- Porsche A40
- Renault RN 0710
- BMW Longlife-04
-
Характеристики
Содержание
1 л
Тип масла
HC синтез
Вязкостный класс
5W-40
Разрешение для моторных масел
MB 229,31
Ford WSS-M2C 917-A
VW 505 00
VW 505 01
ACEA C3
API SN/CFРекомендованные области применения для моторных масел
Porsche A40
Renault RN 0710
BMW Longlife-04Срок хранения с даты изготовления
60 месяцев
Плотность
0,855 г/см³
Плотность, условия
при 15°C
Мин. температура вспышки
215 °C
Температура застывания
-50 °C
-
МОТОРНОЕ МАСЛО TRIATHLON® PERFORMANCE 5W-40 Размер: 108 кб