Масло моторное PREMIUM P 5W30 - 5 л
Масло моторное PREMIUM P 5W30 - 5 л
Артикул:0897905312
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМоторное масло с низким коэффициентом трения самого современного типа для легковых автомобилей.
- Специально разработан для обеспечения максимального срока службы сажевого фильтра.
- Превосходная защита от износа и, следовательно, экономия топлива и снижение выбросов.
- В зависимости от инструкции производителя возможны интервалы замены масла до 40000 км.
- Безопасный продукт
- Подтверждено множеством сертификатов производителей
Сертификаты / допуски
- ACEA A1-04 / B1-04 / A5-04 / B5-04 / C2-04, API SM / CF
- Peugeot
- Citroen
- Honda
- Toyota
- Mazda
- Fiat 9.55535-S1
- ACEA A1/B1
- ACEA A5/B5
- PSA B71 2290
- ILSAC GF-3
Идеально подходит для дизельных и бензиновых двигателей в соответствии со стандартами выбросов Euro IV и Euro V с многоклапанной технологией и турбонаддувом, а также с охлаждением наддувочного воздуха (LLK) и сажевыми фильтрами и без них, а также для использования в газовых двигателях легковых автомобилей (CNG / LPG) -
Характеристики
Содержание
5 л
Тип масла
HC синтез
Вязкостный класс
5W-30
Разрешение для моторных масел
ACEA A1-04 / B1-04 / A5-04 / B5-04 / C2-04
Рекомендованные области применения для моторных масел
Peugeot
Citroen
Honda
Toyota
Mazda
Fiat 9.55535-S1
ACEA A1/B1
ACEA A5/B5
PSA B71 2290
ILSAC GF-3
Срок хранения с даты изготовления
60 месяцев
Плотность
0,85 г/см³
Плотность, условия
при 15°C
Температура застывания
-32 °C
-
МОТОРНОЕ МАСЛО, TRIATHLON® PREMIUM P 5W-30 Размер: 107,9 кб