Масло моторное TRIATHLON ULTRA 10W40 - 60 л
Масло моторное TRIATHLON ULTRA 10W40 - 60 л
Артикул:0897110404
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМоторное масло с синтетическими компонентами для легковых автомобилей, обеспечивающее бесперебойную работу двигателя
Топливная экономичность, плавный ход, превосходный запуск двигателя в холодных условиях
Эффективная защита от износа и коррозии
Минеральное масло
Моторные масла TRIATHLON производятся и упаковываются в соответствии с наиболее строгими стандартами качества DIN EN ISO 9001
- Безопасный продукт
- Подтверждено множеством сертификатов производителей
Соответствует важным характеристикам производителей транспортных средств
Область применения
- Всесезонное моторное масло для современных легковых автомобилей с бензиновыми, дизельными двигателями и двигателями с турбонаддувом с промежуточным охлаждением или без него.
- Отвечает самым строгим требованиям к работе двигателя.
- VW 505 00
- MB 229,3
- VW 501 01
- ACEA A3/B4
- API SN
- PSA B71 2294
-
Характеристики
Содержание
60 л
Тип масла
Минеральное
Вязкостный класс
10W-40
Разрешение для моторных масел
VW 505 00
MB 229,3
VW 501 01
ACEA A3/B4
API SNРекомендованные области применения для моторных масел
PSA B71 2294
Срок хранения с даты изготовления
60 месяцев
Плотность
0,88 г/см³
Плотность, условия
при 15°C
Мин. температура вспышки
228 °C
Температура застывания
-33 °C
-
МОТОРНОЕ МАСЛО TRIATHLON® ULTRA 10W-40 Размер: 106,8 кб