Петля с амортизатором 165, накладная
Петля с амортизатором 165, накладная
Артикул:0683138020
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМебельные петли EasyClick от компании Würth, представляют собой современное решение для любого типа мебели.
Встроенный в плечо амортизатор позволяет петле плавно и мягко закрывать фасады.
В комплекте имеется ответная планка с регулировкой по вертикали, которая обеспечивает удобную и простую настройку расположения фасада относительно корпуса.
Петли испытаны на 80 000 циклов открытия/закрытия, что говорит о надежности и долговечности данной продукции.
-
Характеристики
- Глубина чашки: 11,5 мм
- Диаметр чашки: 35 мм
- Тип петли: накладная
- Материал: холоднокатаная сталь
- Угол открывания: 165°
- Межосевое расстояние: 48 мм
- Покрытие: никелирование
- Толщина фасада: 14-21 мм
- Регулировка положения 2D: продольная и вертикальная оси
- 4 шурупа x D3.5 мм в комплекте
-
Петли Размер: 96,9 кб