Система направляющих
Система направляющих ECОSLID, 30KG, 400 мм
Артикул:0684250257
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеСо встроенным гидравлическим амортизатором
Испытано до 50 000 циклов
Примечание
Соответствующая стопорная муфта обеспечивает регулировку высоты +3,5 мм без инструмента.
-
Технические характеристики
Номинальная длина (NL)
400 мм
Грузоподъемность
30 кг
Система закрывания/открывания
Мягкое закрывание
Тип вытяжки
Полное выдвижение
Минимальная монтажная глубина (MET)
418 мм
Для боковой толщины ящика, мин./макс.
13-16 мм
-
Система направляющих EcoSlide Размер: 331,8 кб





























