Адаптеры
Адаптер для коронок d 32-200 мм с центр. сверлом d 6,36 мм., WUMAX
Артикул:163202
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеАдаптер для коронок d 32-200 мм с центровочным cверлом d 6,36 мм.
-
Технические характеристики
- Подходит для коронок диаметром: 32 - 200 мм
- Диаметр сверла: 6,35 мм
- Тип привода: Шестигранник
- Длина: 105 мм
-
Биметаллические коронки WUMAX+ Адаптеры Размер: 3,1 мб
























