Внимание! Сайт работает в тестовом режиме! 

Набор коронок HSS BIMETAL LONGLIFE & SPEED В кейсе SYSTEM, 16 предметов

Мы советуем
Артикул: 5964063291
Набор коронок HSS BIMETAL LONGLIFE & SPEED В кейсе SYSTEM, 16 предметов

Набор коронок HSS BIMETAL LONGLIFE & SPEED В кейсе SYSTEM, 16 предметов

Артикул:5964063291

Цены доступны для авторизованных пользователей

Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Документация
  • Описание
    Сталь/нержавеющая сталь.
    Очень высокая скорость сверления и длительный срок службы, даже
    по цельным заготовкам из нержавеющей стали.
    Чрезвычайно быстрая распиловка с минимальными усилиями
    Инновационная форма зубьев.
    Высокая концентричность и точность бокового хода.
    Прочная опорная пластина с дополнительной резьбой.
    Работа очень тихая с низким уровнем вибрации до глубины 38 мм.
    Зубья Combi Vario из биметалла M42 (8% кобальта).

      Арт. 0632 ххх ххх
  • 5964063291 Размер: 1,5 мб