Биметаллическая коронка HSS, d 20 мм
Биметаллическая коронка HSS, d 20 мм
Артикул:063220
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля применения по всем стальным материалам плюс литье, медь, бронза, алюминий, пластмасса и дерево.
- Количество зубьев: 6"
При работе с металлами (кроме чугуна) используйте СОЖ для сверления и резания. Применение СОЖ обеспечивает чистое резание и продлевает срок службы коронок. -
Характеристики
Диаметр (Ø)
20 мм
Глубина реза
32 мм
Рекомендованная частота вращения для мягкой стали
445 об./мин
Рекомендованная частота вращения для инструментальной (WS) и нержавеющей стали (VA)
220 об./мин
Рекомендованная частота вращения для чугуна
290 об./мин
Рекомендованная частота вращения для латуни
580 об./мин
Рекомендованная частота вращения для алюминия
660 об./мин
-
Биметаллическая коронка HSS Размер: 87,8 кб