Биметаллические коронки WUMAX
Биметаллическая коронка HSCO8 (8% Co), d 114 мм., WUMAX
Артикул:1632114
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПодходит для стали, нержавеющей стали, литья, меди, бронзы, алюминия и дерева, а также ограниченных типов пластмасс.
Очень высокая скорость сверления и длительный срок службы, даже по цельным заготовкам из нержавеющей стали.
- Чрезвычайно быстрое сверление с минимальными усилиями.
- Инновационная вышлифованная форма зубьев с прогрессивным шагом.
- Высокая концентричность и точность бокового хода.
- Прочная опорная пластина с дополнительной резьбой.
- Очень тихая работа с низким уровнем вибрации на глубину 38 мм.
- Зубья из биметалла M42 (8% кобальта)
- Начинайте сверлить с низким усилием.
- Продолжайте сверление с пониженным равномерным давлением, избегайте колебательных движений во время работы, всегда соблюдайте таблицу скоростей, используйте СОЖ.
- Выполняйте "вентиляцию" коронки во время работы с деревом и материалами-заменителями дерева.
- Всегда соблюдайте скорости вращения.
- Чрезмерная скорость вращения затупит зубья!
-
Технические характеристики
- Глубина резки: 38 мм
- Тип привода: Внешний шестигранник
- Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов: 3 из 4 баллов
- Подходит для сверлильного станка: 3 из 4 баллов
- Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой: 4 из 4 баллов
- Универсальность: 4 из 4 баллов
- Скорость сверления: 4 из 4 баллов
- Качество отверстия: 2 из 4 баллов
- Диаметр: 114 мм
- Рекомендуемая скорость вращения в мягкой стали: 75 об./мин
- Рекомендуемая скорость вращения в инструментальной и нержав. стали: 35 об./мин
- Рекомендуемая скорость вращения в чугуне: 50 об./мин
- Рекомендуемая скорость вращения в латуни: 100 об./мин
- Рекомендуемая скорость вращения в алюминии: 105 об./мин
-
Биметаллические коронки WUMAX+ Адаптеры Размер: 3,1 мб
























