Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Биметаллические коронки WUMAX

Артикул: 163217
Биметаллическая коронка HSCO8 (8% Co), d  17 мм., WUMAX

Биметаллическая коронка HSCO8 (8% Co), d 17 мм., WUMAX

Артикул:163217

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Подходит для стали, нержавеющей стали, литья, меди, бронзы, алюминия и дерева, а также ограниченных типов пластмасс.

    Очень высокая скорость сверления и длительный срок службы, даже по цельным заготовкам из нержавеющей стали.
    • Чрезвычайно быстрое сверление с минимальными усилиями.
    • Инновационная вышлифованная форма зубьев с прогрессивным шагом.
    • Высокая концентричность и точность бокового хода.
    • Прочная опорная пластина с дополнительной резьбой.
    • Очень тихая работа с низким уровнем вибрации на глубину 38 мм.
    • Зубья из биметалла M42 (8% кобальта)
    Применение:
    • Начинайте сверлить с низким усилием.
    • Продолжайте сверление с пониженным равномерным давлением, избегайте колебательных движений во время работы, всегда соблюдайте таблицу скоростей, используйте СОЖ.
    • Выполняйте "вентиляцию" коронки во время работы с деревом и материалами-заменителями дерева.
    Внимание:
    • Всегда соблюдайте скорости вращения.
    • Чрезмерная скорость вращения затупит зубья!

  • Технические характеристики
    • Глубина резки: 38 мм
    • Тип привода: Внешний шестигранник
    • Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов: 3 из 4 баллов
    • Подходит для сверлильного станка: 3 из 4 баллов
    • Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой: 4 из 4 баллов
    • Универсальность: 4 из 4 баллов
    • Скорость сверления: 4 из 4 баллов
    • Качество отверстия: 2 из 4 баллов
    • Диаметр: 17 мм
    • Рекомендуемая скорость вращения в мягкой стали: 500 об./мин
    • Рекомендуемая скорость вращения в инструментальной и нержав. стали: 250 об./мин
    • Рекомендуемая скорость вращения в чугуне: 330 об./мин
    • Рекомендуемая скорость вращения в латуни: 665 об./мин
    • Рекомендуемая скорость вращения в алюминии: 750 об./мин
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять