Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Фрезы по металлу

Артикул: 0616002441
Фреза ALU-D12-AL25MM

Фреза ALU-D12-AL25MM

Артикул:0616002441

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Специализированный инструмент для обработки мягких цветных металлов, например, алюминия и сплавов алюминия с содержанием кремния <= 10 %, меди, латуни и цинка. Также подходит для пластика и дерева.
    • Высокая эффективность и скорость отвода стружки, снижение налипания материала
    • Оптимизированная геометрия резания благодаря граненому исполнению
    • Плавная обработка и высокая скорость резания
    • Изготовлено в соответствии со строгими стандартами качества, включая полную проверку паяных соединений
    Область применения
    Для обработки контура, удаления заусенцев на внутренних отверстиях, фрезерования для подготовки к сварке наплавкой, фрезерных работ (удаление заусенцев, обработка сварных швов, контуров и пр.), а также для мелких и тонких компонентов в машиностроении и производстве пресс-форм и моделей.

    Примечание
    При работе со шлифовальной насадкой всегда используйте подходящие средства защиты, например защитные перчатки и средства защиты органов зрения и слуха. Учитывайте рекомендуемую частоту вращения (n) и скорость резания (Vc) для обрабатываемого материала, а также данные таблиц о выборе инструментов в зависимости от материалов. Перед использованием шлифовальной насадки убедитесь, что насадка вращается с правильной частотой, и что крепление инструмента работает правильно. Высокая производительность резания может привести к изменению цвета хвостовика. Изменение цвета вызвано экстремально высокой температурой инструмента и не угрожает безопасности. Материалы обычно обрабатываются при обратном вращении. Подходящие приводные инструменты: приводы с гибким валом, прямые шлифовальные машины, обычные и роботизированные станки.

  • Технические характеристики

    Форма

    L-образная форма

    Диаметр головки x длина режущей кромки

    12 x 25 мм

    Длина

    65 мм

    Диаметр хвостовика

    6 мм

    Обрабатываемые материалы

    Цветной металл

    Качество

    ZEBRA-Premium

    Тип зубьев

    ALU

    Режущий материал

    Карбид

    Срок службы (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Эффективность резания (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Качество поверхности/финишная обработка (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Универсальность (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Характер управляемости (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Форма хвостовика

    Цилиндрический

  • Фрезы Размер: 123,8 кб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    К сожалению, раздел пуст
    В данный момент нет активных товаров
    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять