Фрезы по металлу WUMAX
Борфреза коническая с закруглённым концом 8x22x67x6 мм., Тип L, WUMAX
Артикул:1616009021
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеСтандартная фреза с системой разнонаправленных зубьев для универсальной обработки стали твердостью < 60 HRC, чугуна, нержавеющей стали, специальных сплавов, титана, твердых и прочных материалов (напр. Hardox) и твердых цветных металлов.
- Короткая стружка и высокое качество обработки поверхности
- Изготовлено в соответствии со строгими стандартами качества, включая полную проверку паяных соединений
Удаление заусенцев, обработка контуров, поверхностей и сварных швов, зубонарезание, снятие фасок/скругление кромок
Внимание
При работе со шлифовальной насадкой всегда используйте подходящие средства защиты, например защитные перчатки и средства защиты органов зрения и слуха. Учитывайте рекомендуемую частоту вращения (n) и скорость резания (Vc) для обрабатываемого материала, а также данные таблиц о выборе инструментов в зависимости от материалов. Перед использованием шлифовальной насадки убедитесь, что насадка вращается с правильной частотой, и что крепление инструмента работает правильно. Убедитесь, что используете достаточно большую установочную длину. Рекомендуемая минимальная установочная длина составляет примерно 2/3 от длины хвостовика. Высокая производительность резания может привести к изменению цвета хвостовика. Изменение цвета вызвано экстремально высокой температурой инструмента и не угрожает безопасности. Материалы обычно обрабатываются при обратном вращении. Подходящие приводные инструменты: приводы с гибким валом, прямые шлифовальные машины, обычные и роботизированные станки. -
Технические характеристики
- Форма: Коническая с закруглённым концом, Тип L
- Диаметр головки x Длина режущей кромки: 8 x 22 мм
- Длина: 67 мм
- Диаметр хвостовика: 6 мм
- Обрабатываемые материалы: Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь Специальный сплавы, Твердый и вязкий материал, Цветной металл
- Подходит для твердости вплоть до: 60 HRC
- Тип зубьев: MX
- Режущий материал: Карбид вольфрама
- Покрытие: Без покрытия
- Срок службы: 2 из 4 баллов
- Эффективность резки: 2 из 4 баллов
- Качество поверхности: 2 из 4 баллов
- Универсальность: 3 из 4 баллов
- Характер управляемости: 2 из 4 баллов
- Форма хвостовика: Цилиндрический
-
Фрезы для обработки металла WUMAX Размер: 2,2 мб






















