Метчик машинный для глухих отв. DIN376-HSSE, зеленый M12 ZEBRA
Метчик машинный для глухих отв. DIN376-HSSE, зеленый M12 ZEBRA
Артикул:0655012
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМашинный метчик для обработки легированных и высоколегированных сталей (нержавеющих сталей), а также ржавостойких и кислотостойких сталей. Применяется также для обработки обычных сталей с пределом прочности до 850 Н/мм².
- Геометрия инструмента точно адаптирована к нержавеющей стали с увеличенным углом зазора
- Особое однородное скругление режущей кромки, обеспечивающее высокую надежность процесса и более длительный срок службы по сравнению с аналогичными машинными метчиками
- При нарезании резьбы необходимо добавлять достаточное количество смазочно-охлаждающей жидкости.
- До диаметра M10 - DIN 371, начиная с диаметра M12 - DIN 376
-
Характеристики
Тип резьбы
Метрическая резьба
Обрабатываемые материалы
Сталь
Нержавеющая стальТип отверстия
Глухое отверстие ≤ 2.5xD
Подходит для типа оборудования
Фрезерно-сверлильный центр
Вертикально-сверлильный станок на колоннеКачество
ZEBRA-Premium
Тип резьбы x номинальный диаметр
M12
Шаг резьбы
1,75 мм
Длина
110 мм
Диаметр хвостовика
9 мм
Размер четырехгранника
7 мм
DIN
376
Режущий материал
HSCo
Форма
C (для глухих отверстий)
Диаметр отверстия под резьбу
10,2 мм
Угол поворота
40° (справа)
Форма хвостовика
Цилиндрический с четырехгранным приводом
Допуск метчика
ISO 2 (6H)
Подходит для предела прочности до
1000 Н/мм²
Срок службы (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Точное соблюдение размеров (оценка в баллах)
4 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Режим резания (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Стружкообразование (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Подгруппа материалов
Нержавеющая сталь, сульфурированная
Нержавеющая сталь, аустенитная
Нержавеющая сталь, мартенситная -
Метчик для глухих отверстий ZEBRA Размер: 87,4 кб