Метчик машинный для глухих отверстий M12x1,75
Метчик машинный для глухих отверстий M12x1,75
Артикул:0653801200
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеИнновационный метчик для общего, широкого применения в сталях с прочностью до 1200 Н/мм².
Новая геометрия Vario
Оптимизированное удаление стружки, предотвращение образования стружечных заторов
Оптимизированная подготовка режущей кромки благодаря многоступенчатому процессу чистовой обработки
Отличное удаление стружки и идеальное сохранение калибра
Наклонная резьбовая часть
Снижение риска образования сколов на инструменте при обратном ходе
Геометрия резания точно соответствует нержавеющей стали
Увеличение срока службы инструмента до 30% по сравнению с обычными метчиками
Эксклюзивное предложение от компании Würth
Экологически чистая упаковка, изготовленная из 100% PCR (переработанного пластика из бытовых отходов), на 100% пригодная для вторичной переработки
Примечание
При нарезании резьбы необходимо добавлять достаточное количество смазочно-охлаждающей жидкости. -
Характеристики
Тип резьбы
Метрическая
Обрабатываемые материалы
Сталь
Тип отверстия
Глухое отверстие ≤ 2,5xD
Подходит для станков
Фрезерно-расточной центр
Сверлильный станок
Качество
ZEBRA-Premium
Тип резьбы х номинальный диаметр
M12
Шаг резьбы
1,75 мм
Длина
110 мм
Диаметр хвостовика
9 мм
Размер четырехгранника
7 мм
DIN
376
Материал режущей кромки
HSCo
Форма
C (для глухих отверстий)
Диаметр отверстия под резьбу
10,2 мм
Угол скручивания
45° Vario
Форма хвостовика
Цилиндрический с квадратным приводом
Допуск метчика
ISO 2X (6HX)
Подходит для предела прочности на растяжение до
1200 Н/мм²
Срок службы (балльная система)
3 из 4 баллов
Точное соблюдение размеров (система баллов)
4 из 4 баллов
Универсальность (система баллов)
2 из 4 баллов
Режущая способность (система баллов)
3 из 4 баллов
Образование стружки (система баллов)
3 из 4 баллов
Подгруппа материалов
Общие конструкционные стали
Нелегированные закаленные и отпущенные стали