Метчик машинный для глухих отверстий M4x0,7
Метчик машинный для глухих отверстий M4x0,7
Артикул:0653800400
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеИнновационный метчик для общего, широкого применения в сталях с прочностью до 1200 Н/мм².
Новая геометрия Vario
Оптимизированное удаление стружки, предотвращение образования стружечных заторов
Оптимизированная подготовка режущей кромки благодаря многоступенчатому процессу чистовой обработки
Отличное удаление стружки и идеальное сохранение калибра
Наклонная резьбовая часть
Снижение риска образования сколов на инструменте при обратном ходе
Геометрия резания точно соответствует нержавеющей стали
Увеличение срока службы инструмента до 30% по сравнению с обычными метчиками
Эксклюзивное предложение от компании Würth
Экологически чистая упаковка, изготовленная из 100% PCR (переработанного пластика из бытовых отходов), на 100% пригодная для вторичной переработки
Примечание
При нарезании резьбы необходимо добавлять достаточное количество смазочно-охлаждающей жидкости. -
Характеристики
Тип резьбы
Метрическая
Обрабатываемые материалы
Сталь
Тип отверстия
Глухое отверстие ≤ 2.5xD
Подходит для станков
Фрезерно-расточной центр
Сверлильный станок
Качество
ZEBRA-Premium
Тип резьбы x номинальный диаметр
M4
Шаг резьбы
0,7 мм
Длина
63 мм
Диаметр хвостовика
4,5 мм
Размер четырехгранника
3,4 мм
DIN
371
Режущий материал
HSCo
Форма
C (для глухих отверстий)
Диаметр отверстия под резьбу
3,3 мм
Угол поворота
45° Vario
Форма хвостовика
Цилиндрический с квадратным приводом
Допуск метчика
ISO 2X (6HX)
Подходит для предела прочности до
1200 Н/мм²
Срок службы (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Точное соблюдение размеров (оценка в баллах)
4 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Режущая способность (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Образование стружки (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Подгруппа материалов
Конструкционная сталь общего назначения
Нелегированная отпущенная сталь