Метчик машинный для глухих отверстий HSCo VaryTap DIN371/376, зелёный M12x1,75 ZEBRA
Метчик машинный для глухих отверстий HSCo VaryTap DIN371/376, зелёный M12x1,75 ZEBRA
Артикул:0655801200
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеИнновационный специализированный метчик для обработки легированных и высоколегированных сталей (нержавеющих сталей), а также ржавостойких и кислотостойких сталей. Также подходит для обработки обычных сталей с прочностью до 1 200 Н/мм².
Новая геометрия Vario
Оптимизированное удаление стружки, предотвращение ее накопления
Оптимизированная подготовка режущей кромки благодаря многоступенчатому процессу чистовой обработки
Превосходное удаление стружки и идеальное соответствие калибру
Сверхдлинная канавка
Оптимизированная подача СОЖ и удаление стружки при нарезании глубоких резьб
Резьбовая часть под углом
Снижение риска образования сколов на инструменте при возврате
Режущая кромка точно подобрана для нержавеющей стали
Срок службы до 50 % больше, чем у обычных плоских метчиков
Предлагается исключительно компанией Wurth
Экологически чистая упаковка из 100% PCR (пластика, переработанного из бытовых отходов), на 100% пригодная для вторичной переработки и сертифицированная Cradle to Cradle Certified® Bronze
Примечание
При нарезании резьбы необходимо добавлять достаточное количество смазочно-охлаждающей жидкости. -
Характеристики
Тип резьбы
Метрическая резьба
Обрабатываемые материалы
Нержавеющая сталь
СтальТип отверстия
Глухое отверстие ≤ 2.5xD
Подходит для типа оборудования
Фрезерно-сверлильный центр
Вертикально-сверлильный станок на колоннеКачество
ZEBRA-Premium
Тип резьбы x номинальный диаметр
M12
Шаг резьбы
1,75 мм
Длина
110 мм
Диаметр хвостовика
9 мм
Размер четырехгранника
7 мм
DIN
376
Режущий материал
HSCo
Поверхность
Без покрытия
Форма
C
Диаметр отверстия под резьбу
10,2 мм
Угол поворота
45° Vario
Форма хвостовика
Цилиндрический с четырехгранным приводом
Допуск метчика
ISO 2X (6HX)
Подходит для предела прочности до
1200 Н/мм²
Срок службы (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Точное соблюдение размеров (оценка в баллах)
4 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Режим резания (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Стружкообразование (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Подгруппа материалов
Нержавеющая сталь, сульфурированная
Нержавеющая сталь, аустенитная
Нержавеющая сталь, мартенситная
Конструкционная сталь общего назначения
Нелегированная отпущенная сталь
Легированная отпущенная сталь
Азотируемая сталь
Инструментальная сталь
Быстрорежущая сталь -
Метчики NEOTAP и VARYTAP Размер: 4,8 мб